※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
Sシリーズ400タイプ固定イモノ車125mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07006073
品番
400SR-C125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード