曜日別特売
UAC-26-116-BL アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 07006946

UAC-26-116-BL アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 07006946
UAC-26-116-BL アルミキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社) 07006946

アルミキャビネット取手

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)130
寸法H(mm)53
寸法L1(mm)116
材質/仕上アルミニウム合金、バレル研磨
アルミニウム合金、バレル研磨
アルミニウム合金、アルマイト処理
アルミニウム合金、静電塗装(つや消し黒)
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しレッド)
アルミニウム合金、静電塗装(つや消しシルバー)
内容量1個注文コード07006946品番UAC-26-116-BL
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

前面から取り付ける取手。
六角穴付ボルト(M6)を使用して取り付けてください。
握りやすい形状と寸法。信頼性・安定性にすぐれています。

寸法A(mm)26寸法C(mm)11寸法H(mm)53寸法L(mm)130寸法L1(mm)116寸法LC(mm)6.5寸法Lr(mm)17寸法R(mm)6.3寸法h(mm)36材質/仕上アルミニウム合金、バレル研磨質量(g)157
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする