※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07007954
品番
CHS-8000
参考基準価格(税別)
¥6,070
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
クランプの受けボルトです。
クランプの支えです。
クランプが多少傾いていても使用できます。
用途
クランプ作業に
ねじ径
M20
材質
材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9180
セット内容
単品、20M-JN、LP-20
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
135
レンチサイズ(mm)
【六角レンチ穴】10
二面幅(mm)
30
注意
※機械のベットに対して90°になる様心がける事。
※傾斜30度以上は傾きません。