NACHI(不二越)
配管フランジキット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
07008461
品番
PSF-101000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
吸入口:70
吐出口:65
寸法B(mm)
吸入口:59
吐出口:52
寸法C(mm)
吸入口:52.4
吐出口:47.5
寸法D(mm)
吸入口:26.2
吐出口:22.0
寸法T(mm)
吸入口:24
吐出口:24
寸法d1(Φmm)
吸入口:11
吐出口:11
寸法d2(Φmm)
吸入口:28
吐出口:22
質量(kg)
吸入口:0.6
吐出口:0.5
X
吸入口:1
吐出口:3/4
取付ボルト
吸入口:TH-10×40
吐出口:TH-10×40
Oリング
吸入口:1B-G35
吐出口:1B-G30
ワッシャ
吸入口:WS-B-10
吐出口:WS-B-10
仕様
PVS-1B-16、22用
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。