CAW-1220 クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売 07008462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(AWタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様セレーションタイプM12×22注文コード07008462品番CAW-1220
参考基準価格(税別)¥5,180販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。

用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°仕様セレーションタイプM12×22タイプAWタイプ質量(g)12.5トラスコ品番837-9365
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする