PSF-102000 配管フランジキット NACHI(不二越) 07008477

配管フランジキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード07008477品番PSF-102000
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法A(mm)
吸入口:79
吐出口:70
寸法B(mm)
吸入口:73
吐出口:59
寸法C(mm)
吸入口:58.7
吐出口:52.4
寸法D(mm)
吸入口:30.2
吐出口:26.2
寸法T(mm)
吸入口:28
吐出口:24
寸法d1(Φmm)
吸入口:11
吐出口:11
寸法d2(Φmm)
吸入口:37
吐出口:28
質量(kg)
吸入口:0.75
吐出口:0.6
X
吸入口:1-1/4
吐出口:1
取付ボルト
吸入口:TH-10×45
吐出口:TH-10×40
Oリング
吸入口:1B-G45
吐出口:1B-G35
ワッシャ
吸入口:WS-B-10
吐出口:WS-B-10
仕様PVS-2B-35、45用
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする