曜日別特売
CBW-1060 クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売 07008968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(BWタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)46
内容量1個注文コード07008968品番CBW-1060
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。

用途
クランプ作業に
質量(g)46材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ仕様セレーションタイプM10×59トラスコ品番837-9418
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする