曜日別特売
IPH-4B-32-20 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07010035

IPH-4B-32-20 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07010035
IPH-4B-32-20 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07010035

ギヤポンプ(IPポンプ)

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
吐出口径Φ24
内容量1台注文コード07010035品番IPH-4B-32-20
参考基準価格(税別)¥323,600販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。

寸法LA(mm)178.5寸法LB(mm)78最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ24質量(kg)10.5種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)ポンプ容量(cm3/rev)32.3
注意
※記載納期は暫定となりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする