GAW-1025 グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売 07010054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリップ スクリュー(Aタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)15
内容量1個注文コード07010054品番GAW-1025
参考基準価格(税別)¥2,652販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。

用途
黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9214材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染全長(mm)25質量(g)15ねじ径M10
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする