※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
グリップ スクリュー(Bタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
全長(mm)
40
注文コード
07010142
品番
GBW-1040
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
黒革の加工物などの支えに使用します。
凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
用途
黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
837-9228
材質
SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
全長(mm)
40
質量(g)
35
ねじ径
M10
注意
※曲がったり、斜めにセットされたボルトは締め付けない事。