IPH-6B-100-L-11 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07010245

IPH-6B-100-L-11 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07010245
IPH-6B-100-L-11 ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越) 07010245

ギヤポンプ(IPポンプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
吐出口径Φ36
内容量1台注文コード07010245品番IPH-6B-100-L-11
参考基準価格(税別)¥858,100販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。
耐久性に優れ、きわめて長寿命です。
修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。
構造が簡単で保守点検が容易です。

寸法LA(mm)251.5寸法LB(mm)116.5最高使用圧力(MPa)30吐出口径Φ36質量(kg)41種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)ポンプ容量(cm3/rev)101.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする