曜日別特売

フランジキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード07010297品番IHF-5-E-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
フランジ
INフランジ:IH03J-100120 1個
OUTフランジ:IH03J-100080 1個
ボルト
INフランジ:TH-12×55 4個
OUTフランジ:TH10×50 4個
Oリング
INフランジ:IB-G50 1個
OUTフランジ:IB-G35 1個
ワッシャ
INフランジ:WS-B-12 4個
OUTフランジ:WS-B-10 4個
プラグTPHA-1/4 2個仕様溶接タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする