曜日別特売
IHM-46-10 フートマウンチィングキット NACHI(不二越) 07010394

フートマウンチィングキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード07010394品番IHM-46-10
参考基準価格(税別)¥104,700販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
付属品
ボルト:TB-20×50 2個
ワッシャ:WP-20 2個
適合
シングルポンプ:IPH-6
ダブルポンプ:IPH-26、IPH-36、IPH-46
寸法A(mm)330.2寸法B(mm)374寸法C(mm)203.2寸法D(Φmm)152.4寸法E(mm)1寸法F(mm)149.2寸法H(mm)220.7寸法I(mm)119.5寸法K(mm)30寸法N(mm)30寸法Q(mm)337寸法S(mm)49.5寸法T(mm)64寸法d1(Φmm)37寸法d2(Φmm)20寸法d3(Φmm)228.6寸法d4(Φmm)100質量(kg)22.0寸法PM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする