曜日別特売
ALHF-10H60 日鋼用アルミ生爪 アーム[作業工具] 07011883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日鋼用アルミ生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合チャック【日鋼チャック型式】GO10、HDM250、HF10、HWB250、MO10の高爪(60mm)注文コード07011883品番ALHF-10H60
参考基準価格(税別)¥51,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。

用途旋盤チャック用トラスコ品番837-7336材質アルミ合金/A2017P T351質量(kg)2適合チャック【日鋼チャック型式】GO10、HDM250、HF10、HWB250、MO10の高爪(60mm)アズワン品番64-6545-92
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする