曜日別特売
HF-12H60 日鋼用鉄生爪 アーム 07012005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日鋼用鉄生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合チャック【日鋼チャック型式】COP12、GO12、HDM300、HF12、HWB300、MO12の高爪(60mm)適合品番【日鋼生爪】SJ12Bトラスコ品番837-7486注文コード07012005品番HF-12H60
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途
旋盤チャック用
トラスコ品番837-7486材質S-50C質量(kg)6.4適合品番【日鋼生爪】SJ12B適合チャック【日鋼チャック型式】COP12、GO12、HDM300、HF12、HWB300、MO12の高爪(60mm)アズワン品番64-6547-18
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする