曜日別特売
HF-12H80 日鋼用鉄生爪 アーム 07012014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日鋼用鉄生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合チャック【日鋼チャック型式】COP12、GO12、HDM300、HF12、HWB300、MO12の高爪(80mm)適合品番【日鋼生爪】SJ12Cトラスコ品番837-7487注文コード07012014品番HF-12H80
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途
旋盤チャック用
トラスコ品番837-7487材質S-50C質量(kg)8.6適合品番【日鋼生爪】SJ12C適合チャック【日鋼チャック型式】COP12、GO12、HDM300、HF12、HWB300、MO12の高爪(80mm)アズワン品番64-6547-19
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする