曜日別特売
HO1MA-8H100P1.5 豊和用鉄生爪P1.5 アーム[作業工具] 07012653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

豊和用鉄生爪P1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合チャック【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(100mm)
【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(100mm)
【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(100mm)
【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(120mm)
【豊和チャック型式】HO1MA10
【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(60mm)
【豊和チャック型式】HO1MA10の高爪(80mm)
【豊和チャック型式】HO1MA6の高爪(100mm)
【豊和チャック型式】HO1MA6の高爪(60mm)
【豊和チャック型式】HO1MA6の高爪(80mm)
【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(120mm)
【豊和チャック型式】HO1MA8
【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(60mm)
【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(80mm)
内容量1セット(3個)注文コード07012653品番HO1MA-8H100P1.5
参考基準価格(税別)¥23,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。

用途旋盤チャック用材質S-50C適合チャック【豊和チャック型式】HO1MA8の高爪(100mm)質量(kg)5.9トラスコ品番837-7596
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
※要注意!他にセレーションピッチP3.0もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする