曜日別特売
ALSBS-7H38 北川スクロールチャック用アルミ生爪 アーム[作業工具] 07013177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

北川スクロールチャック用アルミ生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(3個)適合チャック【北川チャック型式】KA6-190、KA6-200、KA6C-8、JN07T、JN07RA5、JN08RA6、SK-7注文コード07013177品番ALSBS-7H38
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

鉄生爪との比較して柔らかいのでワークにキズをつけにくい。
柔らかいので楽に削れ作業性がよい。
軽いので遠心力で把握力が低下しにくい。

用途旋盤チャック用トラスコ品番837-7392材質アルミ合金/A2017P T351質量(kg)0.6適合チャック【北川チャック型式】KA6-190、KA6-200、KA6C-8、JN07T、JN07RA5、JN08RA6、SK-7アズワン品番64-6546-49
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする