ヨトリヤマ(世取山)
角ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07021599
品番
11819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
ノズル(別売り)が取り付けられます。
内フタ、目盛付きです。
用途
塗料・溶剤の小分け、保存に。
トラスコ品番
806-6395
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
190
高さ(mm)
255
奥行(mm)
105
容量(L)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
目盛間隔(mL)
1000