曜日別特売

耐熱ねじ口瓶

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07021626
品番
NBO-250-SCI
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

こぼしにくく、注ぎやすい液切リングが付いています。
耐熱ガラス製ですので、オートクレーブや乾熱滅菌に対応しています。
本製品には青いフタが付属しています。
ねじ規格「GL-45」を採用しておりますので、お手持ちのフタに付け替えれば、様々な用途にお使い頂けます。

用途
薬品の保存や運搬に。
付属品
樹脂フタ(GL-45)、液切リング(樹脂)
トラスコ品番
206-5649
材質
本体:ホウケイ酸ガラス-1、フタ・液切れリング:ポリプロピレン
幅(mm)
70
色
透明
容量(mL)
250
高さ(mm)
143
奥行(mm)
70
容量(L)
0.25
ねじ規格
GL-45
フタ
円筒ネジ
色(フタ)
青
中栓
液切れリング
直径(mm)
70
取手
無
目盛間隔(mL)
50
注意
※オートクレーブを使用時は、フタを外すもしくは緩めてください。
※乾熱滅菌をする場合は、フタ・液切れリングを外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする