※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 注文コード
- 07025668
- 品番
- ECU-1051TL-R10AAE
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
【特長】
既存設備やPLCのデータ収集と、上位システム・クラウドへの連携に対応する産業用IoTゲートウェイです。
Ethernet 2ポートとRS-232/485対応シリアルポートを2ポート搭載。
工場設備の稼働監視や、各種機器のネットワーク接続に活用できます。
IoTソフトウェア「EdgeLink」を搭載し、各種通信プロトコルに対応。
設備データの収集から送信までを支援します。
ファンレスのコンパクト設計で、DINレール・壁面への取り付けに対応。
-40~70℃の広い動作温度範囲に対応します。
【用途】
工場設備・生産ラインの稼働監視、PLCや計測機器からのデータ収集、
電力・エネルギー監視、既存設備のIoT化、上位システムやクラウドへのデータ連携に。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【主な仕様】
・型番:ECU-1051TL-R10AAE
・CPU:TI Cortex-A8、600MHz
・メモリ:DDR3L 256MB
・ストレージ:512MB NAND
・OS:Yocto Linux
・搭載ソフトウェア:EdgeLink
・LAN:10/100BASE-TX ×2(RJ45)
・シリアル:RS-232/485 ×2
・USBポート:なし
・動作温度範囲:-40~70℃
・取り付け方法:DINレール/壁面
・保護等級:IP30
・入力電圧:DC10~30V
【PSE適合の電源アダプタ・電源ケーブルセット(96PSA-A60W24T2-3)を同梱しています。】
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――