ALG-MOGPADSPU スマホ用モバイルゲームパッド サンリオキャラクターズ  ポムポムプリン ALLONE 07027418

ALG-MOGPADSPU スマホ用モバイルゲームパッド サンリオキャラクターズ  ポムポムプリン ALLONE 07027418
ALG-MOGPADSPU スマホ用モバイルゲームパッド サンリオキャラクターズ  ポムポムプリン ALLONE 07027418
ALG-MOGPADSPU スマホ用モバイルゲームパッド サンリオキャラクターズ  ポムポムプリン ALLONE 07027418
ALG-MOGPADSPU スマホ用モバイルゲームパッド サンリオキャラクターズ  ポムポムプリン ALLONE 07027418
ALG-MOGPADSPU スマホ用モバイルゲームパッド サンリオキャラクターズ  ポムポムプリン ALLONE 07027418

スマホ用モバイルゲームパッド サンリオキャラクターズ ポムポムプリン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07027418
品番
ALG-MOGPADSPU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

【対応機種】iOS16以上/Android 13以上 のスマートフォンに対応しております。対応幅:102~177mm (突起部含まず) 対応厚:12mm以下
使用されるスマートフォンのサイズをよくご確認の上、ご購入をお願い致します。
【スマホゲームを本格的に】大人気のサンリオキャラクターズがデザインされたスマホ用ゲームパッドが登場!持ちやすさを考えた軽量設計で、お部屋でも、移動中や外出先でも、お気に入りのキャラクターと一緒にスマホゲームを楽しめます。バッテリー容量は800mAh、3~5時間の充電で約10時間の持続プレイが可能です。
【Bluetoothで簡単接続】スマホを挟む部分は伸縮式なので、様々なサイズの機種に対応可能。また、スマホを机などに置いた状態で、シンプルにコントローラーとしても使用可能です。マクロ設定ができる背面ボタンが付いており、最大24キー・10秒感覚で記録可能と、かわいいだけじゃなく機能も充実!ゲーマー納得の仕様となっております。
【抜群の操作性と耐久性】ホールエフェクト式センサーのスティックを採用することで、高精度な位置や角度の検出が可能となっており、ラグを極限まで少なくしたプレイを実現。物理的な接点のない非接触型の磁気センサーのため、摩耗による劣化を抑えることができ、長期間の使用にも安心な耐久性を兼ね備えています。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。 万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする