曜日別特売
ALG-MOGPADB スマホ用モバイルゲームパッド ブラック ALLONE 07027540

ALG-MOGPADB スマホ用モバイルゲームパッド ブラック ALLONE 07027540
ALG-MOGPADB スマホ用モバイルゲームパッド ブラック ALLONE 07027540
ALG-MOGPADB スマホ用モバイルゲームパッド ブラック ALLONE 07027540
ALG-MOGPADB スマホ用モバイルゲームパッド ブラック ALLONE 07027540
ALG-MOGPADB スマホ用モバイルゲームパッド ブラック ALLONE 07027540

スマホ用モバイルゲームパッド ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07027540
品番
ALG-MOGPADB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

【対応機種】iOS16以上/Android 13以上 のスマートフォンに対応しております。対応幅:102~177mm (突起部含まず) 対応厚:12mm以下
使用されるスマートフォンのサイズをよくご確認の上、ご購入をお願い致します。
【スマホゲームを本格的に】持ちやすさを考えた軽量設計で、スマホゲームを本格的に楽しみたい方に向けた多機種対応スマホコントローラーです。バッテリー容量は800mAh、約3~5時間の充電で持続プレイ時間は約10時間!移動中や外出先でもゲームを楽しみたい方に最適です。
【充実の機能面】USBおよびBluetoothモードでゲームを快適にプレイできます。マクロ設定可能な背面ボタンが付いており、最大24キー・10秒感覚で記録可能と、機能面も充実!ゲーマー納得の仕様となっております。連射/自動連射機能付き。
【抜群の操作性と耐久性】ホールエフェクト式センサーのスティックを採用することで、高精度な位置や角度の検出が可能となっており、ラグを極限まで少なくしたプレイを実現。物理的な接点のない非接触型の磁気センサーのため、摩耗による劣化を抑えることができ、長期間の使用にも安心な耐久性を兼ね備えています。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。 万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする