曜日別特売
SR1011-12089 プロテクトパーツ「差し込みプラグ」 SDC TANAKA(SDC田中) 07028875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクトパーツ「差し込みプラグ」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1パック(500個)
寸法D(mm)20
トラスコ品番849-9086
849-9086
849-9090
849-9092
849-9111
849-9089
849-9093
849-9094
849-9095
849-9096
849-9097
849-9099
849-9100
849-9103
849-9104
849-9105
849-9106
849-9107
849-9108
849-9109
849-9110
849-9112
849-9087
849-9088
849-9102
内容量1パック(500個)注文コード07028875品番SR1011-12089
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

様々なアプリケーションで使用できる汎用プラグです。
凸型のため取り付け、取り外しが簡単です。

材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)トラスコ品番849-9086寸法H(mm)7.5寸法d(mm)14.5寸法D(mm)20寸法h(mm)5.5適合穴径(Φmm)13.6~14.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3500:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする