TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
2165 ドライハニカムショートスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
S
注文コード
07029561
品番
2165
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ドライな着心地と綿の柔らかさを持つ「T/C裏ハニカム」を使用した半袖Tシャツ。綿高混率で着心地が良く、シンプルなデザインで使いやすいデイリーユースな新定番。
色
ネイビー
サイズ
S
質量(g)
195(Lサイズ)
混率(%)
綿70%・ポリエステル30%
収納数
左胸ポケット
対応シーズン
年間
素材
T/C裏ハニカム