2165 2165 ドライハニカムショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030112

2165 2165 ドライハニカムショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030112
2165 2165 ドライハニカムショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030112

2165 ドライハニカムショートスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
色ネイビー
内容量1着注文コード07030112品番2165
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ドライな着心地と綿の柔らかさを持つ「T/C裏ハニカム」を使用した半袖Tシャツ。綿高混率で着心地が良く、シンプルなデザインで使いやすいデイリーユースな新定番。

色
ネイビー
サイズ
SS
質量(g)
195(Lサイズ)
混率(%)
綿70%・ポリエステル30%
収納数
左胸ポケット
対応シーズン
年間
素材
T/C裏ハニカム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする