曜日別特売
7706 7706 バイオライトフィックスジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030182

7706 7706 バイオライトフィックスジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030182
7706 7706 バイオライトフィックスジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030182
7706 7706 バイオライトフィックスジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030182
7706 7706 バイオライトフィックスジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030182

7706 バイオライトフィックスジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
バーガンディ
サイズ
SS
注文コード
07030182
品番
7706
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

高い通気性と耐久性を持つ独自開発のエコ素材「シャミランバイオライトフィックス」を使用したワークジャケット。反射プリントと反射パーツを採用し、夜間や暗がりでの視認性を高めている。左フラップポケットにはペン差しとネームホルダーループが付いている。裾はアジャスターボタン、袖口にはサイズ調整可能なボタン付き。付属は樹脂製。エコマーク認定商品

色
バーガンディ
サイズ
SS
仕様
反射プリント(左袖ロゴ)/反射パーツ(両胸フラップ、上腕、腰)
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
310(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル100%
収納数
両胸フラップポケット/両胸スナップボタン付き縦ポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
春夏
素材
シャミランバイオライトフィックス(導電糸入)
伸縮性(%)
【横方向】17

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする