曜日別特売
5035 5035 DRYドッツショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030541

5035 5035 DRYドッツショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030541
5035 5035 DRYドッツショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030541
5035 5035 DRYドッツショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07030541

5035 DRYドッツショートスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色・サイズが24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
6L
注文コード
07030541
品番
5035
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

夏場のワークシーンに最適な素材「DRYドッツ」を使用したTシャツ。立体組織によるドライな着心地。襟後ろロゴプリント付き。左袖にはニッカーズのオリジナルネーム付き。

色
ブラック
サイズ
6L
質量(g)
185(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル60%・ポリエチレン40%
収納数
左胸ポケット
対応シーズン
春夏
素材
DRYドッツ
消臭・抗菌機能
縫製糸による消臭ケア

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする