83551 83551 TS DELTAスウェットワークTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032519

83551 83551 TS DELTAスウェットワークTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032519
83551 83551 TS DELTAスウェットワークTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07032519

83551 TS DELTAスウェットワークTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
07032519
品番
83551
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

タテ・ヨコ全方位に伸びる独自開発素材「DELTAナイロン4Dストレッチ」を使用した半袖Tシャツ。布帛ナイロン生地による強度とドライな質感が特徴。左胸ポケットは圧着で付いており、縫製箇所を減らす事で、縫い目の肌あたりを軽減する。襟後ろにはTS DESIGNロゴのドットプリント入り。

仕様
反射プリント(左袖ロゴ)
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
220(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン88%・ポリウレタン12%
収納数
左胸ポケット/左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
年間
素材
DELTAナイロン4Dストレッチ
消臭・抗菌機能
脇下消臭テープ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする