5545 5545 スラントジップショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033027

5545 5545 スラントジップショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033027
5545 5545 スラントジップショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033027
5545 5545 スラントジップショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033027
5545 5545 スラントジップショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033027
5545 5545 スラントジップショートスリーブTシャツ TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07033027

5545 スラントジップショートスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
L
注文コード
07033027
品番
5545
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ワークシーンを想定し、使いやすさを考慮したワークTシャツ。両肩部分には補強素材を使用。ハーネスを着用しても使える位置にファスナーポケットを採用。

サイズ
L
色
ブラック
質量(g)
295(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル60%・綿35%・ポリウレタン5% (別布)ポリエステル100%
収納数
両胸ファスナーポケット/左袖フラップ付きポケット
対応シーズン
年間
素材
グレインニット (別布)リップストップ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする