曜日別特売
BC-80 ビックカート アオノ 07033652

BC-80 ビックカート アオノ 07033652
BC-80 ビックカート アオノ 07033652
BC-80 ビックカート アオノ 07033652
BC-80 ビックカート アオノ 07033652

ビックカート

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台積載荷重(kg)80注文コード07033652品番BC-80
参考基準価格(税別)¥119,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

小型軽量の運搬機です。床置きコンテナーBOXをそのまま手付けず、すくい上げ、手軽に目的地に移動できます。

積載荷重(kg)80耐荷重(kg)80テーブル寸法幅(mm)315~515テーブル寸法奥行(mm)600最低位(mm)89最高位(mm)119車輪径(Φmm)75質量(kg)17材質(本体)材質(車輪)ウレタントラスコ品番294-0833本体幅内寸(mm)315 (最小)/515 (最大)寸法B(mm)848 (下降時)/848 (上昇時)寸法D1(mm)89 (下降時)寸法D2(mm)119 (上昇時)寸法A1(mm)827 (下降時)フォーク長さ(mm)600寸法A2(mm)870 (上昇時)寸法C1(mm)230 (下降時)寸法C2(mm)104 (上昇時)積載可能寸法(mm)コンテナ:300~500爪幅G(mm)22 (下降時)/22 (上昇時)フォーク高さE(mm)85 (下降時)/85 (上昇時)フォーク幅F(mm)44 (下降時)/44 (上昇時)特性軽量

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07033661
2016-04-24
用途: 陶磁器の運搬
卸売・小売業

希望通りの商品で満足です

1が参考にしています
対象商品 : 07033661
2016-07-27
用途: 商品運搬
卸売・小売業

問題なく、使いやすい商品で助かります。

対象商品 : 07033652
2016-06-28
用途: 籠に入れた70Kg商品の移動
卸売・小売業

商品の移動が予想以上に楽に出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする