2206 2206 TecRecycライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035267

2206 2206 TecRecycライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035267
2206 2206 TecRecycライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035267
2206 2206 TecRecycライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035267
2206 2206 TecRecycライトジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07035267

2206 TecRecycライトジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ベージュ
サイズM
内容量1着注文コード07035267品番2206
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

リサイクル素材「TecRecyc T/Cヘリンボーン」を使用したワークジャケット。物を傷付けないように前立てやフラップを使用して突起物の出にくい仕様。フルハーネスを着用しても使用できるようにポケット位置を調整している。裾はアジャスターボタン、袖口にはサイズ調整可能なボタン付き。

色
ベージュ
サイズ
M
付属品
樹脂製
その他
【制電性】JIS T8118規格適合
質量(g)
390(Lサイズ)
混率(%)
ポリエステル80%・綿20%
収納数
両胸フラップポケット・縦ファスナーポケット/左袖マルチスリーブポケット/両脇ポケット
対応シーズン
春夏
素材
TecRecyc T/Cヘリンボーン(導電糸入)
生地
【エコ率】18%(ケミカルリサイクル)
伸縮性(%)
【横方向】12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする