曜日別特売
ST32-NBS8-250 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 07035786

ST32-NBS8-250 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 07035786
ST32-NBS8-250 ニューベビーチャック ストレートシャンク BIG DAISHOWA 07035786

ニューベビーチャック ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード07035786品番ST32-NBS8-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,200

BIGニューハイパワーミーリングチャックとの組合せで、干渉対策にフレキシブルに対応。
貫通穴があいていますのでセンタースルーにて使用可能です。(寸法Lが200mm以上のものは貫通穴は開いておりません)

刃具調整量(mm)
Min:26
Max:42
質量(kg)1.61寸法L1(mm)26寸法D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)24.5付属品ナット寸法L(mm)250寸法d(Φmm)0.5~8寸法D3(Φmm)32
注意
※アジャストスクリュ、コレット、レンチは付属しておりません。
※質量はナットを含み、コレットは含みません。
※刃具調整量はアジャストスクリュ(NBA)を用いた場合の調整量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする