SS125×7 千鳥刃サイドカッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 07038954

千鳥刃サイドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード07038954品番SS125×7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,400
外径(Φmm)125幅(mm)7内径(Φmm)25.4刃数20材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする