KANA(片山チエン)
FBKスプロケット40
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
16
16
16
12
13
14
15
17
18
19
20
21
25
26
10
11
22
23
24
27
28
29
30
32
35
36
37
38
40
9
軸穴径(Φmm)
18
12
15
16
17
20
18
19
22
24
25
14
28
30
32
35
40
全173種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07039743
品番
FBK40B16D18
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
チェーンNo.
40
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯数
16
軸穴径(Φmm)
18
仕様
旧JISキー溝
トラスコ品番
803-7379
質量(kg)
0.4
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
チェーンピッチ(P)(mm)
12.7