曜日別特売
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210

50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210
50346 50346 TS4Dニッカーズジャケット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 07040210

50346 TS4Dニッカーズジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品はサイズが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1着
サイズ
3L
注文コード
07040210
品番
50346
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

点接触でドライ、通気性とストレッチ性に優れた「TS4Dエコライトクロス」を使用したジャケット。左胸は縦ファスナーポケット、右胸にはフラップ付きポケットを採用。裾は脇ゴム仕様になっている。袖口にはサイズ調整可能なボタン付き。

サイズ
3L
その他
【制電性】帯電防止
色
ブラック
質量(g)
315(Lサイズ)
混率(%)
複合繊維(ポリエステル)50%・ポリエステル40%・綿10%
収納数
両胸ポケット/左袖ペン差しポケット/両脇ポケット
対応シーズン
春夏
素材
TS4Dエコライトクロス(導電糸入)
伸縮性(%)
縦方向15/【横方向】15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする