※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
21
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
40
25
30
35
40
20
45
50
外径(Do)(Φmm)
92
92
100
108
84
115
125
105
138
150
162
126
184
216
167
209
チェーンNo.
C2040
C2040
C2050
C2060H
C2080H
C2100H
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07044975
品番
FBN2040B101/2D40
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
歯数
21
トラスコ品番
804-4335
質量(kg)
0.82
歯幅(mm)
7.2
ローラリンク内幅(W)(mm)
7.95
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
25.4
外径(Do)(Φmm)
92
チェーンNo.
C2040
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
40