FBN2050B101/2D20 ニバイピッチFBスプロケット KANA(片山チエン) 07045133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニバイピッチFBスプロケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数21
軸穴径(Φmm)20
外径(Do)(Φmm)115
チェーンNo.C2050
内容量1個注文コード07045133品番FBN2050B101/2D20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
歯数21トラスコ品番804-4369質量(kg)1.16歯幅(mm)8.7ローラリンク内幅(W)(mm)9.53軸穴種別軸穴加工タイプ種類スプロケット列数1チェーンピッチ(P)(mm)31.75外径(Do)(Φmm)115チェーンNo.C2050スプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07045133FBN2050B101/2D2088433493FBN2050B101/2D20FBN2050B101/2D20 スプロケット FBN2050B KANA(片山チエン) 88433493スプロケット FBN2050BKANA(片山チエン)1個
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする