※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
歯数
21
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
25
25
30
35
40
20
45
50
外径(Do)(Φmm)
115
92
100
108
84
115
125
105
138
150
162
126
184
216
167
209
チェーンNo.
C2050
C2040
C2050
C2060H
C2080H
C2100H
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07045142
品番
FBN2050B101/2D25
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
歯数
21
トラスコ品番
804-4370
質量(kg)
1.16
歯幅(mm)
8.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
9.53
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
31.75
外径(Do)(Φmm)
115
チェーンNo.
C2050
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
25