※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
25
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
40
25
30
35
40
20
45
50
外径(Do)(Φmm)
162
92
100
108
84
115
125
105
138
150
162
126
184
216
167
209
チェーンNo.
C2060H
C2040
C2050
C2060H
C2080H
C2100H
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07045395
品番
FBN2060B121/2D40
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
歯数
25
トラスコ品番
804-4307
質量(kg)
2.81
歯幅(mm)
11.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
外径(Do)(Φmm)
162
チェーンNo.
C2060H
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
40