※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
ニバイピッチFBスプロケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
19
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
25
25
30
35
40
20
45
50
外径(Do)(Φmm)
126
92
100
108
84
115
125
105
138
150
162
126
184
216
167
209
チェーンNo.
C2060H
C2040
C2050
C2060H
C2080H
C2100H
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07045404
品番
FBN2060B91/2D25
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
歯数
19
トラスコ品番
804-4308
質量(kg)
2.03
歯幅(mm)
11.7
ローラリンク内幅(W)(mm)
12.7
軸穴種別
軸穴加工タイプ
種類
スプロケット
列数
1
チェーンピッチ(P)(mm)
38.1
外径(Do)(Φmm)
126
チェーンNo.
C2060H
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
25