BC1109 精密彫刻用超硬カッター ミニター 07052841

BC1109 精密彫刻用超硬カッター ミニター 07052841
BC1109 精密彫刻用超硬カッター ミニター 07052841
BC1109 精密彫刻用超硬カッター ミニター 07052841
BC1109 精密彫刻用超硬カッター ミニター 07052841

精密彫刻用超硬カッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端径(mm)2.3
内容量1個注文コード07052841品番BC1109
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。
各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。
彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。

用途面取り・溝削り・座ぐり先端径(mm)2.3シャンク径(Φmm)2.34仕様スパイラルカット(エンドカット付)トラスコ品番498-7730最高回転数(min-1[r.p.m])80000
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
工具の最高使用回転数を越えて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07052857
2014-09-06
用途: アルミの削り 彫刻

柔らかい金属 アルミ・真鍮の凸凹表面を平らにするのに 役立ちました。
刃の側面では平ら出し 刃の角では直角が再現できます。刃先を研削物に突く様に使用すると
ピンポイントで平面が出来ます。

対象商品 : 07052857
2011-04-05
用途: 基盤加工
有限会社モノクローム新潟

0.8mmは折れやすいので、先端カバーの付属が欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする