DB1113 軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター 07052902

DB1113 軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター 07052902
DB1113 軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター 07052902
DB1113 軸付ゴム砥石(研磨用) ミニター 07052902

軸付ゴム砥石(研磨用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度♯1800
内容量1袋(10個)注文コード07052902品番DB1113
参考基準価格(税別)¥3,190販売価格(税込)¥3,507
販売価格(税別)
3,188

研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。

先端径(mm)5粒度♯1800最高回転数(min-1[r.p.m])20000トラスコ品番498-9937質量(g)20シャンク径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
注意
※安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。
工具の最高使用回転数を越えて使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする