ALT-S01 18V充電式洗浄機 アルミス 07054131

ALT-S01 18V充電式洗浄機 アルミス 07054131
ALT-S01 18V充電式洗浄機 アルミス 07054131
ALT-S01 18V充電式洗浄機 アルミス 07054131

18V充電式洗浄機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07054131
品番
ALT-S01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

6パターン噴射:シャワー、拡散(15/20/40°)、ストレート(強/弱)を切り替え可能。
泡洗車対応:車体の泡洗浄にも使える。
コンパクトで持ち運びがラク。
専用ケース付き:本体やパーツをすっきり一括保管。
充実のセット内容:ノズルやホース、泡タンクが最初から同梱。
ペットボトル対応:専用のアダプタが標準付属。

用途
車、ベランダ、玄関の掃除に最適。
注意
※水道で使用は可能ですが、ホースリールカプラーをご用意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする