※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同特殊工業
SUS304両ユニオン付フレキ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
配管口径
50A
10A
15A
20A
25A
32A
40A
50A
長さ
(m)
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07054451
品番
DF-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
用途
水、油、スチーム
長さ(mm)
700
配管口径
50A
質量(kg/m)
チューブのみ:1.20
一重ブレードのみ:0.68
使用チューブ内径(mm)
51.5
破壊圧力(kg/cm
2
)
65(一重ブレード付)
仕様
両端ユニオン金具付
種類
スタンダードピッチ
使用チューブ
スパイラルチューブ
使用チューブ外径(Φmm)
61.5
チューブ厚さ(mm)
0.40
曲げ半径(mm)
ブレード付最小曲げ:110
繰返し曲げ:410
材質(ユニオン)
SUS
材質(ユニオンカラー)
SUS304
材質(パッキン)
ノンアスベスト
材質(チューブ)
SUS304
材質(ブレード)
SUS304
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07054451
DF-20
37620694
DF1000
SUS304両ユニオン付フレキ
大同特殊工業
1本
¥
42,980
税込
¥47,278
メーカー後継品になります。