曜日別特売
RAX4F-SE アフタークーラー付エアードライヤー オリオン機械 07056971

アフタークーラー付エアードライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台電源(V)50/60Hz単相100空気出入口接続口径3/4B 20A ユニオン継手注文コード07056971品番RAX4F-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥205,000

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。

電源(V)
50/60Hz
単相100
消費電力(kW)
50/60Hz
0.31/0.34
入口空気温度(℃)2~80処理空気量(m3/min)(50/60Hz)0.46/0.53出口空気圧力露点(℃)10仕様空気圧縮機直結型・高入気温度対応型質量(kg)24寸法L(mm)299寸法H(mm)550使用圧力(MPa)ゲージ圧力:0.2~0.98寸法A(mm)615寸法F(mm)130寸法D(mm)565寸法E(mm)335寸法B(mm)71寸法C(mm)427寸法W(mm)255寸法M(mm)10使用流体圧縮空気寸法I(mm)279寸法J(mm)326寸法G(mm)125寸法K(mm)102電流(A)(50/60Hz)4.0/3.4周囲温度(℃)2~40冷媒R-407C空気出入口接続口径3/4B 20A ユニオン継手
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする