ステンレス 319S・自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード07057321品番319S-N200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)220取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)140×140取付高(mm)250材質(車輪)ナイロン形状自在型式319S自在車車輪幅(mm)44金具仕上ステンレス取付座A×B(mm)140×140車輪No.429S0S-N200旋回半径(mm)156ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)55取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする