曜日別特売
SEA-C02-002 釣りバケツ SELECTED BY MARINTEC 07060248

釣りバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1式
注文コード
07060248
品番
SEA-C02-002
販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

・【魚が一目瞭然】クリアな本体で釣り上げた魚の状態がパッとわかります!泳がせ釣りで使うアジやサバの状態を確認したい、魚を生きたまま持って帰りたい場面で非常に使いやすいアイテムです。専用ケースが付いたプライヤー , フィッシュグリップ が付いてくるお得な3点セットもあり釣り道具をこれから揃えたいといった方にもオススメです!
・【簡単折りたたみでコンパクト収納】 耐久性と柔軟性を兼ね備えたEVA素材を使用しており、一般的な水くみバケツのように「硬すぎて折りたたむのが大変」なんてことはありません。折りたたむと使用時の1/4程度に薄くなり、道具の多い釣行でも邪魔になりません。
・【高耐久コブ付き ロープ 】 従来より1.3倍太くした直径4mm, 長さ6mロープを採用。たぐり寄せやすいコブも付いており、水の汲み上げ作業をサポートします。防波堤や一文字でも使用可能です。
・【便利な3WAY メッシュカバー 】 シチュエーションに応じて使い分けられるダブルファスナータイプのカバーが付いています。紐付きファスナーで開け閉めがスムーズ!水汲み時にゴミの混入を防いだり、ふたの上部の窓から魚を入れたりすることができます。スカリとしても使用可能です!

注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする