仕様表面材/メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:27mm/フレーム/スチール焼付塗装/支柱/スチールパイプ焼付塗装/脚/アルミ成型品焼付塗装/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:十字脚 /収納:不可 /天板詳細:指紋レス /昇降タイプ:手動昇降 ■手痕が付きにくく拭き取りやすい高機能メラミンを使用しています。 ■豊かな風合いを表面凹凸で表現しているため、筆記がしにくい場合があります。その他単柱脚タイプ 天板上下昇降タイプ(アジャスター付) 楕円形 W900幅(mm)900色天板カラー:プライズウッドライト 脚カラー:ポリッシュ高さ(mm)720~1000奥行(mm)900キャスター無棚無材質(天板)メラミン化粧板天板形状楕円形グリーン購入法適合材質(幕板)無