曜日別特売
SW-55S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068144

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW-55S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068144
SW-55S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 07068144

プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ

(114件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
色
ライトグレー
材質
ABS
注文コード
07068144
品番
SW-55S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120

ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

色
ライトグレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×20×55
材質
ABS
質量(g)
17
表面処理
UL94HB
寸法W(mm)
40
寸法R1(mm)
1.5
寸法R2(mm)
0.3
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
2
寸法t3(mm)
5
タカチ電機ケース オーダー加工サービス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
07068144SW-55S32641375SW-55SSW-55S プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ タカチ電機工業 32641375プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズタカチ電機工業1個
¥129
税込¥142
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:114 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-18
用途: 電子工作

SW-125B 内寸が後1mmちょっと大きければ
18650の電池がちょうど収まるのですが

対象商品 : 07068153
2026-05-05
用途: キースイッチを使用したコントロールボックスとして

形状、強度とも期待通りで満足しています。特に、底板との嵌合力が絶妙で、とても使いやすいボックスです。

2025-12-26
用途: 電子工作
教育・研究機関

単5サイズの電池ボックスを納めるのに程良い大きさです。穴開け加工もアクリルケースと比較して、欠けや割れの心配のない材質です。

2026-09-03
用途: ブルブル振動器に使用
川根治療器 様

結構シッカリしていてサイズもよく使い勝手が良く再度購入予定です

2025-12-20
用途: 演示実験の製作

ちょうど良いサイズで、加工もしやすく、色もよく、満足です。

2025-07-18
用途: 電気工作
電気・ガス・熱供給・水道業

加工しやすくてサイズが色々あり使いやすい。
以前からも使用しているので特に不満はなく安価で良いと思います。

2025-03-27
用途: 防犯カメラ中継ボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

カメラ用電源とAC電源の接続のためのボックスに使いました。防水仕様ではないため、蓋の周りは防水コーティング、ケーブルは防水コネクタを使用しました。

2024-12-11
用途: 基板ケースとして使用
有限会社アームズ 様

基板サイズツタも着いているのでフタも着いているので非常に良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする